グーリング
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
7.65
7.65
7.65
7.75
7.85
7.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.65
5.75
5.85
6.05
6.15
6.25
6.45
6.55
6.65
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
8.05
シャンク径(mm)
8
3
4
6
8
10
全長(mm)
81
81
81
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
66
68
70
72
75
78
87
溝長(mm)
37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551511
品番
6005 7.650
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。
トラスコ品番
716-8410
全長(mm)
81
溝長(mm)
37
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.65
材質
粉末ハイス
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート