曜日別特売
5517 10.500 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551748

5517 10.500 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551748
5517 10.500 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86551748

5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)133
切削径(Φmm)【DC】10.5
【DC】10.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.5
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】9
【DC】9.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
内容量1本注文コード86551748品番5517 10.500
参考基準価格(税別)¥27,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-2998
全長(mm)
133
切削径(Φmm)
【DC】10.5
フルート長(mm)
【LCF】87
材質
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする