曜日別特売
9502 9.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552089

代表画像

9502 9.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552089
9502 9.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552089

9502_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)9.5
全長(mm)125
溝長(mm)81
内容量1本注文コード86552089品番9502 9.501
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6773
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
シャンク径(mm)
9.5
刃径(mm)
9.5
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする