曜日別特売
6005 7.850 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 86552186

6005 7.850 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 86552186
6005 7.850 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 86552186

6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU5006005 7.850

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)7.85
7.85
7.65
7.75
7.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.65
5.75
5.85
6.05
6.15
6.25
6.45
6.55
6.65
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
8.05
シャンク径(mm)8
全長(mm)81
81
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
66
68
70
72
75
78
87
溝長(mm)37
内容量1本注文コード86552186品番6005 7.850
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。

用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。
トラスコ品番
716-8382
全長(mm)
81
溝長(mm)
37
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.85
材質
粉末ハイス
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする