曜日別特売
5517 2.600 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86552500

5517 2.600 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86552500
5517 2.600 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング 86552500

5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)57
切削径(Φmm)【DC】2.6
【DC】2.6
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.5
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
内容量1本注文コード86552500品番5517 2.600
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-3002
全長(mm)
57
切削径(Φmm)
【DC】2.6
フルート長(mm)
【LCF】30
材質
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする