曜日別特売
9502 7.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552746

代表画像

9502 7.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552746
9502 7.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552746

9502_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)7
全長(mm)109
溝長(mm)69
内容量1本注文コード86552746品番9502 7.001
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6788
全長(mm)
109
溝長(mm)
69
シャンク径(mm)
7
刃径(mm)
7
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする