代表画像
グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
¥1,298
1本
刃径(mm)
3.5
1
3.3
3.5
4.1
4.5
5.1
7
8
8.5
9.5
10
11.5
12.5
全長(mm)
70
34
65
70
75
80
86
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
39
12
36
39
43
47
52
69
75
81
87
94
101
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86553200
品番
9502 3.501
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6782
全長(mm)
70
溝長(mm)
39
シャンク径(mm)
3.5
刃径(mm)
3.5
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118