代表画像
グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
¥3,500
刃径(mm)
11.5
1
3.3
3.5
4.1
4.5
5.1
7
8
8.5
9.5
10
11.5
12.5
全長(mm)
142
34
65
70
75
80
86
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
94
12
36
39
43
47
52
69
75
81
87
94
101
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86553401
品番
9502 11.501
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6769
全長(mm)
142
溝長(mm)
94
シャンク径(mm)
11.5
刃径(mm)
11.5
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118