※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装資材
ケージーパルテックの 床・階段関連部材
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86760093
品番
KG516CN出隅
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単に出隅部分に金代を設置できる役物です
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
サイズ
70×70
穴径(Φmm)
6(バカ穴)
適合
【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD
用途
室内用ノンスリップ
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。