17 ワールドスピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)235 糸巻き量(号-m)(ナイロン)1.5-130 2-100 注文コード86788075 品番1500
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は自重・糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き

付属品1500 ナイロン2号-80m付き 自重(g)235 巻取長さ(cm)60(ハンドル1回転) 最大ドラグ(kg)2 糸巻き量(号-m)(ナイロン)1.5-130 2-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする