16 ジョイナス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)260 糸巻き量(号-m)(ナイロン)2-200 3-150 注文コード86788154 品番2500
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は自重・糸巻き量など8種類から選べます 他の種類を見る

新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。

付属品2500 ナイロン3号-150m付き 自重(g)260 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)(ナイロン)2-200 3-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする