防災ボート ツーウェイ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 人数2人 注文コード86788985 品番9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は人数など2種類から選べます 他の種類を見る

避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。
災害時には水タンクにも使えます。
ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。

用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 深さ(mm)400 最大積載量(kg)320 人数2人 全長(cm)280 高さ(cm)重ね保管時:50、折り保管時:80 全幅(cm)120 収納時寸法(cm)140
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする