防災ボート ツーウェイ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86789003 品番プロ11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。
また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。

用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 深さ(mm)450 最大積載量(kg)450 人数3人 全長(cm)330 高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90 全幅(cm)145 収納時寸法(cm)165
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする