※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLDR-IPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤色
注文コード
86792494
品番
HLDR-IP67-100RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥301,271
販売価格(税別)
¥
273,883
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
質量(g)
420max.
備考
本製品は、専用ケーブルを接続した状態でIP67の保護構造を持つため、製品内部への粉塵や水の侵入を防いで、従来品よりも幅広い環境下でご使用になれます。(ただし、水中で常時使用することはできません。)
消費電力(W)
18max.
適合規格
CE、IEC62471(Exempt)、IP67(JISC0920)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
627typ.
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ43×33.5
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜95%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続
入力コネクタ
XS2M-D423(オムロン社製)