※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLDL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤色
仕様
【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-W-EL2シリーズ:PSB4タイプ
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt)
注文コード
86794716
品番
HLDL3-750X28RD-DF-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥306,965
販売価格(税別)
¥
279,059
バスケットに入れる
この商品は
発光色・仕様・適合規格
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
仕様
【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-W-EL2シリーズ:PSB4タイプ
質量(g)
1560max.
消費電力(W)
74max.
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×44×30
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
625typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
ELP-02V
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。