※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LFV3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86797105
品番
LFV3-CP-13BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,648
販売価格(税別)
¥
90,589
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
質量(g)
37
消費電力(W)
1.3max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、ガラス、鋼板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×36×20
照光種別
拡散光
発光色
青色
冷却方式
自然冷却
光源
LED
ピーク波長(nm)
470typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B