※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LDR-PFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86798819
品番
LDR-PF-75SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,095
販売価格(税別)
¥
249,177
バスケットに入れる
付属品
パワーフラッシュ照明取扱注意事項
質量(g)
150
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)
7500typ.
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
外径×内径×高さH(mm)
Φ75×Φ35×17
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
ピーク電流(A)
21.6
極性・信号
1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-)
入力コネクタ
ELP-04NV
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。