※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LDR-PFシリーズ用(偏光板)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86799327
品番
PL-LDR-PF-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,013
販売価格(税別)
¥
13,648
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応製品
LDR-PF-36取付用のアダプターが必要です。 ※保護板側が照明取付面です。
外径×内径×高さH(mm)
Φ36×Φ10×2.2
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。