※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86799528 品番 DF-LDR-PF-150-LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,013
販売価格(税別)
73,648
付属品取扱説明書 対応製品LDR-PF-150-LA 取付用のアダプターが必要です。 材質樹脂 質量(g)66max. 外径×内径×高さH(mm)Φ150×Φ106×23 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする