※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
BK-LDL-PFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86799598
品番
BK-LDL-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,553
販売価格(税別)
¥
11,412
バスケットに入れる
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。
照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品
ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書
種類
LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×20×L字部10
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)