※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
AD-LDR-PFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86799616
品番
AD-LDR-PF-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,553
販売価格(税別)
¥
11,412
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス×4、六角レンチ
対応製品
LDR-PF-54 偏光板や拡散板を取り付ける際に使用
外径×内径×高さH(mm)
Φ60×Φ50×8
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご利用にあたっては、振動の少ない環境でご使用ください。