※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HL2シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800158
品番
HL2-M50-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,588
販売価格(税別)
¥
62,353
バスケットに入れる
全長(mm)
89.5〜114.8
質量(g)
350max.
外径(Φmm)
57
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご利用にあたっては、振動の少ない環境でご使用ください。