※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNSDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白色 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 消費電力(W)31max. 注文コード86800693 品番LNSD-300SW-HU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥150,636
販売価格(税別)
136,942
この商品は発光色・適合規格・消費電力など180種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 質量(g)460max. 消費電力(W)31max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)6600typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0〜50℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:(-) 入力コネクタELP-02V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする