※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-110-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 適合【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm) 注文コード86802513 品番SE-110ST20-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143,260
販売価格(税別)
130,236
この商品は外径・適合など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品使用説明書 適合【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm) 質量(g)113max. 外径(Φmm)30 分解能(μm)4.5(設計値) 保存温度(℃)-20〜60(結露なきこと) 作動距離(mm)110.6±3.3 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと) F値実効F値(Fe):13.0(設計値) マウントCマウント 被写界深度(mm)0.27(設計値) TVディストーション-0.018%(設計値) 光学倍率2.0×±5% NA(開口数)0.075(設計値) 使用波長(nm)400〜700
注意
※「被写界深度」許容錯乱円径40μmで算出した計算値です。
※「分解能」波長550nmで算出した理論分解能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする