※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
PL2シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86802687
品番
PL2-52-NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,306
販売価格(税別)
¥
14,824
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
使用範囲
400〜700nm
外径×内径×高さH(mm)
Φ54×Φ47.8×10
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ねじ径×ピッチ(mm)
M52×P0.75
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご利用の際は、照明の偏光板と併用してご使用ください。ネジロックつきタイプ。