※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLDL3シリーズ用 偏光板
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86803134
品番
PL-HLDL3-150-VE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,765
販売価格(税別)
¥
17,059
バスケットに入れる
対応製品
HLDL3-150X28(SW/BL/RD)-DF-(N/M/W)(赤外モデルにはご利用いただけません)
材質
樹脂
質量(g)
13max.
タイプ
偏光方向:垂直
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×37×1.8
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※偏光板は、出荷時に取り付けてある拡散板を外して取り付けます。偏光板と拡散板を両方使用したい場合、特注対応いたしますので、お問い合わせください。
※偏光板には表裏があります。フィルムの貼付された面を検査対象物に向けてください。
※環境の変化によってフィルムと樹脂板の間に浮きが発生する可能性がありますが、機能および性能には影響ありません。
※赤外モデルではご利用いただけません。
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。