※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ用 拡散板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86803509 品番DF-HLDL3-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。

対応製品HLDL3-150X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W) 材質樹脂 質量(g)15max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×37×2 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※拡散板には表裏があります。光沢のある滑らかな面をLEDに向けてください。※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする