DF-HLDL3-300 HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス) 86803527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ用 拡散板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード86803527品番DF-HLDL3-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。

対応製品HLDL3-300X28(SW/BL/RD/IR)-DF-(N/M/W)材質樹脂質量(g)28max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×37×2耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
注意
※拡散板には表裏があります。光沢のある滑らかな面をLEDに向けてください。※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする