※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
AL-HLDL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86804148
品番
AD-HLDL3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,013
販売価格(税別)
¥
13,648
バスケットに入れる
付属品
M3×6mmネジ×4、フレームナット×4
材質
アルミ合金
質量(g)
300max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×62×42
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ワイドタイプのHLDL2シリーズ照明と比較すると厚みが16mm増えるため、ワイドタイプを背面固定で使用する場合は、発光面が従来よりも放射対象物に近くなります。
※HLDL2シリーズ照明の設置のしかたについては、HLDL2シリーズ取扱説明書を参照してください。