※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
使用説明書、M2×6mmネジ×5個
注文コード
86804288
品番
PR-LFV3-30X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,518
販売価格(税別)
¥
20,471
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
使用説明書、M2×6mmネジ×5個
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
68.0×40.0×2.0、寸法については照明の寸法に準じます。
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※保護板を装着すると、撮像画像の解像度が低下する恐れがありますので、ご注意ください。