※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品使用説明書、M2×6mmネジ×6個 注文コード86804349 品番PR-LFV3-100X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,825
販売価格(税別)
45,295
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品使用説明書、M2×6mmネジ×6個 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)226.0×105.5×2.0、寸法については照明の寸法に準じます。 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※保護板を装着すると、撮像画像の解像度が低下する恐れがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする