曜日別特売
MMWH3201100300IV ミニミニワイド マルヤス機械 86807655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード86807655品番MMWH3201100300IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥888,000

アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。

用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする