サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペール・バケツ型ゴミ箱
アネスト丸ペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
注文コード
86815838
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なボディーと使い勝手を考えた機能的デザイン
商品タイプ
本体
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
45
種別
45型本体
形状
丸形
寸法(mm)
412×412×520
質量(g)
1455
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300