サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペダル式ゴミ箱
ペダルペール キサス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86815969
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
中容器付きペダルペール。
材質
本体・フタ・中容器:PP、ペダル・ロッド:PS
フタの種類
ペダル式
容量(L)
14.5
色
ライトベージュ
形状
角形
商品タイプ
本体+フタ
寸法(mm)
273×288×381
質量(g)
1424