桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
10K マレブルスイング逆止弁 フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86816353
品番
M10KFCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
逆止め弁(スイング式)
形状
ストレート
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10K
形式
スイング式
材質(シート)
13Cr.S.S.
質量(kg)
17.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86816353
M10KFCS
06650226
M10K FCS
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
桑名金属工業
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
注文コードが変更になりました