画像準備中

800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種類玉形弁 注文コード86820377 品番T800WG1
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び径・種類など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種類玉形弁 形状ストレート 質量(kg)2.4 材質(本体)A105 形式800LB 規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト) 接続方式ソケットウェルド ハンドル形状丸形 口径レジューストポート 材質(弁箱)鍛鋼(A105)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする