アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング締結具
メカロック MCタイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86829696
品番
MC-11-22
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径Φ4〜Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適
材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)
25
寸法A2(Φmm)
14
外径D(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
11
寸法HD(mm)
【アルミ合金ハブ】最小/30
寸法HL(mm)
11
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
8
P.C.D(mm)
17.1
寸法d2(Φmm)
22
全長L(mm)
19.5
質量(g)
14
種類
締結具
適合軸径(Φmm)
11
ボルト数
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.08×10
-6
最大許容トルク(N・m)
9
許容スラスト(N)
1.66×10
3
ハブ側面圧(MPa)
41
軸側面圧(MPa)
88
ボルト締付トルク(N・m)
0.9
ボルト寸法
M2.5×14
RoHS指令(10物質対応)
対応