※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-12-24 メカロック MCタイプ アイセル 86829705 MC-12-24 メカロック MCタイプ アイセル 86829705 MC-12-24 メカロック MCタイプ アイセル 86829705

メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86829705 品番 MC-12-24
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軸径Φ4〜Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)27 寸法A2(Φmm)15 外径D(Φmm)24 寸法D2(Φmm)12 寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/33 寸法HL(mm)12 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)9 P.C.D(mm)19.2 寸法d2(Φmm)24 全長L(mm)20.5 質量(g)17 種類締結具 適合軸径(Φmm)12 ボルト数5 慣性モーメント(kg・m2)1.62×10-6 最大許容トルク(N・m)12 許容スラスト(N)1.99×103 ハブ側面圧(MPa)42 軸側面圧(MPa)89 ボルト締付トルク(N・m)0.9 ボルト寸法M2.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする