アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング締結具
メカロック MCタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86829741
品番
MC-17-30
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軸径Φ4〜Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適
材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)
33
寸法A2(Φmm)
20.5
外径D(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
17
寸法HD(mm)
【アルミ合金ハブ】最小/42
寸法HL(mm)
14
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
14
寸法L4(mm)
10
P.C.D(mm)
24
寸法d2(Φmm)
30
全長L(mm)
24
質量(g)
28
種類
締結具
適合軸径(Φmm)
17
ボルト数
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
4.23×10
-6
最大許容トルク(N・m)
27
許容スラスト(N)
3.18×10
3
ハブ側面圧(MPa)
34
軸側面圧(MPa)
66
ボルト締付トルク(N・m)
1.5
ボルト寸法
M3×18
RoHS指令(10物質対応)
対応