メカロック MCタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86829802 品番 MC-25-42
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軸径Φ4〜Φ35まで22型式を標準化
アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可)
ボルト本数が少なく着脱時間短縮
背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用
面圧が低いので中空軸にも最適

材質
【内輪、外輪】高力アルミ合金
【六角穴付きボルト】SCM 435
表面処理
【内輪、外輪】アルマイト
【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜
外径A(Φmm)46 寸法A2(Φmm)29 外径D(Φmm)42 寸法D2(Φmm)25 寸法HD(mm)【アルミ合金ハブ】最小/64 寸法HL(mm)19 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)19 寸法L4(mm)13.5 P.C.D(mm)34.3 寸法d2(Φmm)42 全長L(mm)32 質量(g)67 種類締結具 適合軸径(Φmm)25 ボルト数6 慣性モーメント(kg・m2)2.08×10-5 最大許容トルク(N・m)110 許容スラスト(N)8.77×103 ハブ側面圧(MPa)53 軸側面圧(MPa)97 ボルト締付トルク(N・m)3.5 ボルト寸法M4×22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする