※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-15-23 メカロック MRタイプ アイセル 86830064 MR-15-23 メカロック MRタイプ アイセル 86830064 MR-15-23 メカロック MRタイプ アイセル 86830064

メカロック MRタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86830064 品番 MR-15-23
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軸径Φ5〜Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
外径A(Φmm)38.5 外径D(Φmm)23 寸法D2(Φmm)15 寸法HL(mm)16 寸法L2(mm)27 寸法L3(mm)14 P.C.D(mm)28.5 寸法d2(Φmm)23 寸法d3(Φmm)15 全長L(mm)32 質量(g)135 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング 適合軸径(Φmm)15 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)2.57×10-5 最大許容トルク(N・m)115 許容スラスト(N)15.3×103 ハブ側面圧(MPa)150 軸側面圧(MPa)178 ボルト締付トルク(N・m)8 ボルト寸法M5×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする