※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-22-32 メカロック MRタイプ アイセル 86830125 MR-22-32 メカロック MRタイプ アイセル 86830125 MR-22-32 メカロック MRタイプ アイセル 86830125

メカロック MRタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86830125 品番 MR-22-32
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軸径Φ5〜Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
外径A(Φmm)52 外径D(Φmm)32 寸法D2(Φmm)22 寸法HL(mm)18 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)16 P.C.D(mm)39 寸法d2(Φmm)32 寸法d3(Φmm)22 全長L(mm)38 質量(g)287 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング 適合軸径(Φmm)22 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)1.03×10-4 最大許容トルク(N・m)256 許容スラスト(N)23.2×103 ハブ側面圧(MPa)141 軸側面圧(MPa)146 ボルト締付トルク(N・m)14 ボルト寸法M6×14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする