SF-22K PF管両サドル 未来工業 86834605

PF管両サドル

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
適合管PF管22(MFは除く)
内容量1袋(50個)注文コード86834605品番SF-22K
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合管PF管22(MFは除く)種類リブ有り寸法L(mm)75寸法D(Φmm)30.5寸法B(mm)20寸法P(mm)55寸法d(Φmm)5
注意
※ステンレスバンドはメーカーポールバンド(ステン)をご利用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 商品は問題ないが
製造業

バーコードシールを表側に貼ってあるのだがこれが剥がせない
途中で破れ糊が残り イライラする

対象商品 : 09233061
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 70577517
2023-02-07
用途: 試作
インチ・アンド・センチ渋谷 建設業・工事業

グレーが欲しかったが。。試作に使用なので我慢しました。
サイズ等の確認と強度。。。概ねOKです。

対象商品 : 09233052
2017-04-23
用途: 通信工事
津田電気通信建設業・工事業

軒下や天井に配管を止める際便利に使っています。
きっちり止められるので良いです

対象商品 : 09233061
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安くて満足しています

対象商品 : 09233061
2014-04-07
用途: 塩ビ管の固定

しっかりした材質でピッタリと固定できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする