未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(VE用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836556
品番
MV-36D
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
黒
適合管の呼び
外径:36、内径:28
寸法D(Φmm)
50
寸法L(mm)
49
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください