未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(VE用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836574
品番
MV-42D
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色
黒
適合管の呼び
外径:42、内径:36
寸法D(Φmm)
57
寸法L(mm)
60.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください