※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(VE用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836601
品番
MV-54DJ
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
ベージュ
適合管の呼び
外径:54、内径:42
寸法D(Φmm)
70
寸法L(mm)
69
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください