異径アダプター(厚鋼用サイズダウン)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86836766 品番 MG-36DJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ベージュ ねじの呼びA(おねじ):CTG36(G1 1/4)、B(めねじ:CTG28(G1) 寸法D(Φmm)57 寸法L(mm)25 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86836784
2022-10-23
用途:
ポンプ(電動機)の取替時
建設業・工事業

新旧電動機電線管ネジが異なる時に使用します。
キッチリと合い見た目もキレイに仕上がります。
(現場で急に必要になる場合もあり前後の寸法の品も準備お勧めします)

1人が参考にしています
対象商品:
86836714
2021-10-18
用途:
操作用電線管の敷設時
共栄電設株式会社 様

未来工業の2号コネクタと同様にボックスとの異径接続に購入しました。

対象商品:
86836714
2020-11-16
用途:
ウオルボックスのコネクタサイズダウン
製造業

PF管のサイズダウンに使用しました。作りがしっかりしており、安心感がある。

対象商品:
86836714
2019-06-09
用途:
既設機器への配線更新時
製造業

使用するケースは稀ですが、フレキの兼用や配線の大きさの都合で必要な場合があります。今回も工事機材の転用もあり必要に応じて使用しました。ただし、大きさの選定際に、サイズを間違えやすいので注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする