未来工業
PF管両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5.5
寸法D(Φmm)
36.5
注文コード
86837055
品番
SF-28E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85
寸法D(Φmm)
36.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5.5
適合管
PF管28(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86837055
SF-28E
44265395
SF-28E
PF管両サドル
未来工業
1セット(50個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
内容量に違いがあります