曜日別特売
SF-70K PF管両サドル 未来工業 86837107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法d(Φmm)6.5寸法D(Φmm)81注文コード86837107品番SF-70K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法L(mm)163寸法D(Φmm)81寸法B(mm)35寸法P(mm)127寸法d(Φmm)6.5適合管マシンフレキ70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする