曜日別特売
CZV-14 CD管・PF管 ブッシング 未来工業 86839164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管・PF管 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)14
内容量1袋(50個)注文コード86839164品番CZV-14
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類CD管用寸法L(mm)27.5寸法D1(Φmm)30.3寸法D2(Φmm)22.7寸法l(mm)24寸法d(Φmm)14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする